• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Petite clé à fourches 4 mm

Réf.: 612200 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
200 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 4 mm
Longueur de clé L 70 mm
Largeur mâchoires max. b1 10,5 mm
Hauteur mâchoires max. h 2 mm
Position de la mâchoire 1 15 degré
Position de la mâchoire 2 75 degré
Matériau Acier au chrome
Surface chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 612200 4
EAN / GTIN 4018754018550
Réf. fabricant 40060404

Description

Exécution:

Têtes très minces. Orientations différentes des fourches (15° et 75°), ouverture identique des deux côtés.

Utilisation:

En particulier pour travaux de montage dans des endroits confinés.

Matière(s):

Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement.