Jeu de petites clés à fourches, chromé sur nickel, Nombre de clés: 7

Réf.: 612400 7
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de clés Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de clés 7
Position de la mâchoire 1 15 degré
Position de la mâchoire 2 75 degré
Dim. ouvertures de clés métrique
Matériau Acier au chrome
Surface chromé sur nickel
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 612400 7
EAN / GTIN 4018754057757
Réf. fabricant 91120822
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Têtes très minces. Orientations différentes des fourches (15° et 75°), ouverture identique des deux côtés.

Utilisation:

En particulier pour travaux de montage dans des endroits confinés.

Matière(s):

Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement.

Livraison:

1 petite clé à fourches de chaque 612200 / 612205: Réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8