{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 10 mm | |
Longueur de clé L | 105 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 21 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 3 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 75 degré | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 612200 10 | |
EAN / GTIN | 4018754018611 | |
Réf. fabricant | 40061010 |