• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PENTA 24R200C06D IC1008 Plaquettes avec 5 arêtes de coupe pour le tronçonnage de barres, dans les matériaux durs et les applications difficiles

Réf.: 6004929
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Référence article 6004929
EAN / GTIN 7291075346954
Réf. fabricant 6004929
Article hors catalogue L24080 84

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.1 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6 mm, Largeur de coupe (CW) 2 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux C
  • Rayon (RE) 0.1 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 2 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.12 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.04 mm/rev
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 12 mm

Produits adaptés

Porte-outils :