PCHBR 26-24R Double-Ended Parting and Grooving Blades for PENTACUT Inserts

Réf.: 2302306
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PENTACUT
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2302306
EAN / GTIN 7291075188615
Réf. fabricant 2302306
Article hors catalogue L23920 560

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.2 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 0.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm

Caractéristique(s):

  • Body Width_2 (WB_2) 8.5 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.2 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 0.5 mm
  • Nombre de logements (NOP) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "PENTACUT" Afficher tout