TRI 16RK-1.4-0.1 IC908 Plaquettes de fraisage de gorges et de rainures à trois coupes

Réf.: 6003515
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CHAMSLIT
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6003515
EAN / GTIN 7291075218305
Réf. fabricant 6003515
Article hors catalogue L24060 254

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Diamètre cercle inscrit (IC) 15.9 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.1 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 15.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.02 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 3

Produits adaptés

De la même série "CHAMSLIT" Afficher tout