TRIB 63-22SM 8Z Grooving Shell Mills with Triple-Edged Precision Ground Inserts

Réf.: 2301952
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série CHAMSLIT
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2301952
    EAN / GTIN 7291075223590
    Réf. fabricant 2301952
    Article hors catalogue L23980 210

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Diamètre moyeu (DHUB) 40 mm, Longueur hors tout (OAL) 39.5 mm

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style B
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
    • Diamètre coupant (DC) 63 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 8
    • Diamètre moyeu (DHUB) 40 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) TRI 16RK-2.0-0.2
    • Longueur hors tout (OAL) 39.5 mm
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "CHAMSLIT" Afficher tout