• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TRI 16RK-1.95-0.15 IC908 Plaquettes de fraisage de gorges et de rainures à trois coupes

Réf.: 6003517
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CHAMSLIT
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6003517
EAN / GTIN 7291075218329
Réf. fabricant 6003517
Article hors catalogue L24060 260

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Diamètre cercle inscrit (IC) 15.9 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.15 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 15.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 3

Produits adaptés

De la même série "CHAMSLIT" Afficher tout