• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TRIB 80-27SM 11Z Grooving Shell Mills with Triple-Edged Precision Ground Inserts

Réf.: 2301953
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CHAMSLIT
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2301953
EAN / GTIN 7291075223606
Réf. fabricant 2301953
Article hors catalogue L23980 214

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Nombre de dents (CICT) 11, Diamètre moyeu (DHUB) 69.7 mm, Longueur hors tout (OAL) 49.5 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm
  • Diamètre coupant (DC) 80 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 11
  • Diamètre moyeu (DHUB) 69.7 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TRI 16RK-2.0-0.2
  • Longueur hors tout (OAL) 49.5 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Produits adaptés

De la même série "CHAMSLIT" Afficher tout