{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ brosse D1 | 100 mm | |
Largeur brosse | 19 mm | |
⌀ alésage d1 | 30 mm | |
⌀ bague de réduction | 12/12,7/16/20/22,2/25,4 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 23 mm | |
Vitesse de rotation max. | 8 000 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | 570200 100X20 | |
EAN / GTIN | 4017359004487 | |
Réf. fabricant | 323362 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Brosse circulaire (verte) fil INOX 0,30 mm, ⌀ brosse D1×largeur de garnissage L1: 100X20mm
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock
29,48 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 304 article(s) en stock
8,93 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de garnissage H1 | 23 mm | 23 mm |
⌀ brosse D1 | 100 mm | 100 mm |
Largeur brosse | 19 mm | 19 mm |
Vitesse de rotation max. | 8 000 min-1 | 8 000 min-1 |
⌀ bague de réduction | 12/12,7/16/20/22,2/25,4 mm | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm |
Type de produit | Brosse circulaire | Brosse circulaire |
⌀ alésage d1 | 30 mm | 30 mm |