{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ brosse D1 | 100 mm | |
Largeur brosse | 19 mm | |
⌀ alésage d1 | 30 mm | |
⌀ bague de réduction | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm | |
Epaisseur des soies | 0,3 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 23 mm | |
Vitesse de rotation max. | 8 000 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | 570120 100X20 | |
EAN / GTIN | 4067263723776 | |
Réf. fabricant | 570120 100X20 |