Brosse circulaire (verte) fil INOX 0,30 mm, ⌀ brosse D1×largeur de garnissage L1: 178X23mm

Réf.: 570200 178X23
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1×largeur de garnissage L1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ brosse D1 178 mm
Largeur brosse 22 mm
⌀ alésage d1 50 mm
⌀ bague de réduction 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Longueur de garnissage H1 37 mm
Vitesse de rotation max. 6 000 min-1
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 570200 178X23
EAN / GTIN 4017359004944
Réf. fabricant 355362

Description

Exécution:

Fil ondulé solidement serti dans le corps d'acier. Garnissage dense, précision de concentricité et résistance à l'usure élevées. Possibilité d'adaptation aux différents alésages grâce aux bagues de réduction interchangeables (fournies).

Utilisation:

Utilisation également sur des tourets ou des machines à arbre flexible.
Pour le dépolissage, le nettoyage, le dérouillage, le décalaminage, etc.