{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ brosse D1 | 125 mm | |
Largeur brosse | 20 mm | |
⌀ alésage d1 | 40 mm | |
⌀ bague de réduction | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
Epaisseur des soies | 0,35 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 27 mm | |
Vitesse de rotation max. | 6 000 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | 570200 125X23 | |
EAN / GTIN | 4017359004630 | |
Réf. fabricant | 334362 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Brosse circulaire (verte) fil INOX 0,30 mm, ⌀ brosse D1×largeur de garnissage L1: 125X23mm
Sur demande
Disponibilité
136 article(s) en stock
43,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
486 article(s) en stock
10,56 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de garnissage H1 | 27 mm | 27 mm |
⌀ brosse D1 | 125 mm | 125 mm |
Largeur brosse | 20 mm | 20 mm |
Vitesse de rotation max. | 6 000 min-1 | 6 000 min-1 |
⌀ bague de réduction | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm |
Type de produit | Brosse circulaire | Brosse circulaire |
⌀ alésage d1 | 40 mm | 40 mm |