{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ brosse D1 | 100 mm | |
Largeur brosse | 19 mm | |
⌀ alésage d1 | 30 mm | |
⌀ bague de réduction | 12/12,7/16/20/22,2/25,4 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 23 mm | |
Vitesse de rotation max. | 8 000 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | 570100 100X20 | |
EAN / GTIN | 4017359004463 | |
Réf. fabricant | 323162 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brosse circulaire Fil d’acier 0,30 / 0,35 mm 100X20 mm
Sur demande
Disponibilité
456 article(s) en stock
15,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 328 article(s) en stock
9,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de garnissage H1 | 23 mm | 23 mm |
⌀ brosse D1 | 100 mm | 100 mm |
Largeur brosse | 19 mm | 19 mm |
Vitesse de rotation max. | 8 000 min-1 | 8 000 min-1 |
⌀ bague de réduction | 12/12,7/16/20/22,2/25,4 mm | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm |
Type de produit | Brosse circulaire | Brosse circulaire |
⌀ alésage d1 | 30 mm | 30 mm |