• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Brosse circulaire Fil d’acier 0,30 / 0,35 mm 300X35 mm

Réf.: 570100 300X35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
76 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1×largeur de garnissage L1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ brosse D1 300 mm
Largeur brosse 26 mm
⌀ alésage d1 50,8 mm
⌀ alésage agrandissable jusqu'à 100 mm
⌀ bague de réduction 30 mm
Longueur de garnissage H1 60 mm
Vitesse de rotation max. 3 000 min-1
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 570100 300X35
EAN / GTIN 4017359005453
Réf. fabricant 387162

Description

Exécution:

Fil ondulé solidement serti dans le corps d'acier. Garnissage dense, précision de concentricité et résistance à l'usure élevées. Possibilité d'adaptation aux différents alésages grâce aux bagues de réduction interchangeables (fournies).
Alésage avec double rainure de clavette.

Utilisation:

Utilisation également sur des tourets ou des machines à arbre flexible.
Pour le dépolissage, le nettoyage, le dérouillage, le décalaminage, etc.