{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ brosse D1 | 200 mm | |
Largeur brosse | 29 mm | |
⌀ alésage d1 | 50 mm | |
⌀ bague de réduction | 12,7/16/20/22,2/25,4/32 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 48 mm | |
Vitesse de rotation max. | 6 000 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | 570100 200X38 | |
EAN / GTIN | 4017359037157 | |
Réf. fabricant | 365173 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brosse circulaire Fil d’acier 0,30 / 0,35 mm 200X38 mm
Sur demande
Disponibilité
179 article(s) en stock
40,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
61,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de garnissage H1 | 48 mm | 48 mm |
⌀ brosse D1 | 200 mm | 200 mm |
Largeur brosse | 29 mm | 29 mm |
Vitesse de rotation max. | 6 000 min-1 | 6 000 min-1 |
⌀ bague de réduction | 12,7/16/20/22,2/25,4/32 mm | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm |
Type de produit | Brosse circulaire | Brosse circulaire |
⌀ alésage d1 | 50 mm | 50,8 mm |