ECR-B6MF 25-52W25-121 IC900 4 and 6 Flute, 45° Helix Medium Length Solid Carbide Roughing Endmills for Materials up to 65 HRC

Réf.: 5622161
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SOLIDSHRED
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5622161
EAN / GTIN 7291075014365
Réf. fabricant 5622161
Article hors catalogue L24180 762

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 25 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 52 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 121 mm, Type de queue Weldon, Type de queue Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Largeur du chanfrein (CHW) 0.9 mm
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e9
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 52 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Angle d hélice denture (FHA) 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.11 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.06 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 121 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Type de queue Weldon

De la même série "SOLIDSHRED" Afficher tout