ECR-B316-14/60C16R40A109C IC08 3 Flute, 45° Helix Solid Carbide Roughing Endmills with 3xD Relieved Necks and Coolant Channels for Aluminum

Réf.: 2618633
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SOLIDSHRED
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2618633
EAN / GTIN 7291075365825
Réf. fabricant 2618633
Article hors catalogue L24180 280

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 16 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 14 mm, Nombre de dents (NOF) 3, Longueur hors tout (OAL) 109 mm, Type de queue Round, Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Rayon (RE) 4 mm
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter Tolerance h6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 14 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Angle d hélice denture (FHA) 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 109 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 20 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 60 mm

De la même série "SOLIDSHRED" Afficher tout