ECR-B3 08-12/27C08R02DA63 IC1508 3 Flute, 45° Helix Solid Carbide Roughing Endmills with 3xD Relieved Necks for High Stock Removal Rates of Aluminum

Réf.: 3401439
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDSHRED
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3401439
EAN / GTIN 7291075446487
Réf. fabricant 3401439
Article hors catalogue L24180 770

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 8 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm, Nombre de dents (NOF) 3, Longueur hors tout (OAL) 63 mm, Type de queue Round, Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Diamètre coupant (DC) 8 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Angle d hélice denture (FHA) 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 27 mm

De la même série "SOLIDSHRED" Afficher tout

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop