• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ERC080E20-3W08 IC08 3 Flute, 38° Helix Medium Length Solid Carbide Roughing Endmills with 3xD Relieved Necks for Machining Aluminum

Réf.: 5621237
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SOLIDSHRED
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5621237
EAN / GTIN 7291075002928
Réf. fabricant 5621237
Article hors catalogue L24180 653

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 8 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 20 mm, Nombre de dents (NOF) 3, Longueur hors tout (OAL) 63 mm, Type de queue Weldon, Type de queue Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Largeur du chanfrein (CHW) 0.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 8 mm
  • Cutting Diameter Tolerance h6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 20 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Angle d hélice denture (FHA) 38 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 28 mm

De la même série "SOLIDSHRED" Afficher tout