HTP LNMT 1606 ETR IC810 Plaquettes tangentielles avec 4 arêtes de coupe rectilignes pour fraises à tréfler

Réf.: 5607683
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série TANGPLUNGE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5607683
EAN / GTIN 7291075218084
Réf. fabricant 5607683
Article hors catalogue L23910 197

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 16.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 12.04 mm, Largeur plaquette (W1) 6.5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.2 mm
  • Sens (HAND) Right / Left
  • Longueur plaquette (INSL) 16.5 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 12.04 mm
  • Largeur plaquette (W1) 6.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Produits adaptés

De la même série "TANGPLUNGE" Afficher tout