HTP D066-05-27-R-LN16 Shell Mill Plungers Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges

Réf.: 3104597
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série TANGPLUNGE
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3104597
EAN / GTIN 7291075217896
Réf. fabricant 3104597
Article hors catalogue L23980 2697

Description

Description:

Fraise à tréfler, Diamètre corps (BD) 62 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm, Diamètre coupant (DC) 66 mm, Nombre de dents (CICT) 5, Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm, Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 5, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 62 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 66 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
  • Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 5
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Produits adaptés

De la même série "TANGPLUNGE" Afficher tout