HTP D025-4-L130-C25-LN06 Fraises à tréfler pour plaquettes tangentielles avec 4 arêtes de coupe

Réf.: 3106071
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série TANGPLUNGE
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106071
EAN / GTIN 7291075289794
Réf. fabricant 3106071
Article hors catalogue L23980 2689

Description

Description:

Fraise à tréfler, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 25 mm, Nombre de dents (CICT) 4, Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.5 mm, Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 4, Longueur hors tout (OAL) 130 mm, Longueur utile (LU) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.5 mm
  • Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 4
  • Longueur tête (LH) 50 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 130 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 50 mm

Produits adaptés

De la même série "TANGPLUNGE" Afficher tout