HTP LNHT 0604 ETR IC808 Plaquettes tangentielles avec 4 arêtes de coupe pour fraises à tréfler

Réf.: 5606739
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série TANGPLUNGE
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5606739
    EAN / GTIN 7291075289916
    Réf. fabricant 5606739
    Article hors catalogue L23910 439

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 6.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.77 mm, Largeur plaquette (W1) 4.06 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.8 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Longueur plaquette (INSL) 6.5 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 6.77 mm
    • Largeur plaquette (W1) 4.06 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 4

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "TANGPLUNGE" Afficher tout