• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HTP D016-2-L120-C16-LN06 Fraises à tréfler pour plaquettes tangentielles avec 4 arêtes de coupe

Réf.: 3105867
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série TANGPLUNGE
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105867
EAN / GTIN 7291075289763
Réf. fabricant 3105867
Article hors catalogue L23980 2431

Description

Description:

Fraise à tréfler, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 16 mm, Nombre de dents (CICT) 2, Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.5 mm, Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 2, Longueur hors tout (OAL) 120 mm, Longueur utile (LU) 32 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.5 mm
  • Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 2
  • Longueur tête (LH) 32 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 32 mm

Produits adaptés

De la même série "TANGPLUNGE" Afficher tout