• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HTP D25/1.00-3-M12-LN06 Fraises à tréfler avec connexion filetée FLEXFIT pour plaquettes tangentielles avec 4 arêtes de coupe

Réf.: 3106100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série FLEXFIT
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106100
EAN / GTIN 7291075289824
Réf. fabricant 3106100
Article hors catalogue L23980 325

Description

Description:

Fraise à tréfler, Diamètre corps (BD) 21 mm, Diamètre coupant (DC) 25.2 mm, Nombre de dents (CICT) 3, Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.5 mm, Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 3, Longueur hors tout (OAL) 57 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 21 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 25.2 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.5 mm
  • Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 3
  • Longueur fonctionnelle (LF) 35 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 57 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout