ER D10A15-4-M08-05 Fraises en bout à plaquettes rondes, pour copiage et surfaçage. Système modulaire ISCAR ClickFit.

Réf.: 3101782
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série FLEXFIT
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3101782
EAN / GTIN 7291075118049
Réf. fabricant 3101782
Article hors catalogue L23980 1169

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 13 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 2.5 mm, Overall Length (OAL) 40.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 13 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 13 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M08
  • Rayon (RE) 2.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 10 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 15 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 23 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) RXCR 05T1
  • Longueur hors tout (OAL) 40.5 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 13 Degrees

Produits adaptés

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout