• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HTP LNAR 1606 FR-P IC07 Plaquettes tangentielles avec 4 arêtes de coupe rectilignes pour fraises à tréfler

Réf.: 5607336
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série TANGPLUNGE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5607336
EAN / GTIN 7291075218077
Réf. fabricant 5607336
Article hors catalogue L23910 1176

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 16.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 12.28 mm, Largeur plaquette (W1) 6.5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.2 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur plaquette (INSL) 16.5 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 12.28 mm
  • Largeur plaquette (W1) 6.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Produits adaptés

De la même série "TANGPLUNGE" Afficher tout