• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HTP D6.00-10-2.00-R-LN16 Shell Mill Plungers Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges

Réf.: 3136440
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série TANGPLUNGE
Type de produit Fraises à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3136440
EAN / GTIN 7291075217995
Réf. fabricant 3136440
Article hors catalogue L23980 1902

Description

Description:

Fraise à tréfler ,Diamètre corps (BD) 4.724″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2″ ,Diamètre coupant (DC) 6″ ,Nombre de dents (CICT) 10 ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.118″ ,Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 10 ,Longueur hors tout (OAL) 2″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 4.724″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
  • Diamètre coupant (DC): 6″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 10
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.118″
  • Nombre arête de coupe effectives (ZEFF): 10
  • Longueur hors tout (OAL): 2″

Produits adaptés

De la même série "TANGPLUNGE" Afficher tout