MTECSH 12118D35 2.0ISO IC903 Fraises en bout de filetage à gauche, petit diamètre, carbure monobloc, profil ISO, pour aciers traités.

Réf.: 5606878
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5606878
EAN / GTIN 7291075221404
Réf. fabricant 5606878
Article hors catalogue L24210 68

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 11.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 84 mm, Pas filetage (TP) 2 mm, Taille du filetage M16, Taille du filetage M16, Taille du filetage M16, Taille du filetage M16

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Diamètre coupant (DC) 11.8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur hors tout (OAL) 84 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 2 mm
  • Taille du filetage M16
  • Longueur utile (LU) 35 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier