• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

MTECI 03016C7 0.4ISO IC902 Small Diameter Single Point Internal ISO Profile Solid Carbide Thread Mills

Réf.: 3331786
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3331786
EAN / GTIN 7291075331998
Réf. fabricant 3331786
Article hors catalogue L24210 474

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3 mm, Diamètre coupant (DC) 1.55 mm, Longueur hors tout (OAL) 39 mm, Pas filetage (TP) 0.4 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3 mm
  • Diamètre coupant (DC) 1.55 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 39 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 0.4 mm
  • Longueur utile (LU) 7.1 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout