• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MTEC 1616D27 11.5NPT IC908 Fraise en carbure monobloc pour le filetage NPT intérieur et extérieur avec le même outil.

Réf.: 5603893
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5603893
EAN / GTIN 7291075168075
Réf. fabricant 5603893
Article hors catalogue L24210 376

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 14.24 mm, Longueur hors tout (OAL) 101 mm, Pas filetage (TP) 2.209 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 11.5 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Diamètre coupant (DC) 14.24 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 27.6 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Angle d hélice denture (FHA) 15 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 101 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) NPT60
  • Pas filetage (TP) 2.209 mm
  • Nombre filets au pouce (TPI) 11.5 Threads/″

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout