MTECS 03012C5 0.35ISO IC908 Fraise à fileter en carbure monobloc de petits diamètres pour filetage intérieur profil ISO

Réf.: 5695187
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Profil de filet: Profil partiel
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
Profil de filet Profil partiel
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 5695187
Copier
EAN / GTIN 7291075145984
Copier
Réf. fabricant 5695187
Copier
Article hors catalogue L24210 54
Copier

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3 mm, Diamètre coupant (DC) 1.2 mm, Longueur hors tout (OAL) 39 mm, Pas filetage (TP) 0.35 mm, Taille du filetage M1.6, Taille du filetage M1.6, Taille du filetage M1.6, Taille du filetage M1.6

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3 mm
  • Diamètre coupant (DC) 1.2 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 39 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 0.35 mm
  • Taille du filetage M1.6
  • Longueur utile (LU) 4.8 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout