MTECS 06016C4 0.4ISO IC908 Fraise à fileter en carbure monobloc de petits diamètres pour filetage intérieur profil ISO

Réf.: 5604780
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série SOLIDTHREAD
    Type de produit Fraise à fileter

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5604780
    EAN / GTIN 7291075145601
    Réf. fabricant 5604780
    Article hors catalogue L24210 545

    Description

    Description:

    Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 1.53 mm, Longueur hors tout (OAL) 58 mm, Pas filetage (TP) 0.4 mm, Taille du filetage M2, Taille du filetage M2, Taille du filetage M2, Taille du filetage M2

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
    • Diamètre coupant (DC) 1.53 mm
    • Nombre de dents (NOF) 3
    • Longueur hors tout (OAL) 58 mm
    • Type de queue Round
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Pas filetage (TP) 0.4 mm
    • Taille du filetage M2
    • Longueur utile (LU) 4.5 mm

    De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout