FTP LNHT 1006 ETR IC830 Plaquettes tangentielles avec 4 arêtes de coupe pour plongée et surfaçage à avances élevées

Réf.: 5606510
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série FEEDMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5606510
EAN / GTIN 7291075285697
Réf. fabricant 5606510
Article hors catalogue L23910 174

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 10.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 9.8 mm, Largeur plaquette (W1) 6.5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.8 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur effective arête de coupe (LE) 8.5 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 10.5 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 9.8 mm
  • Largeur plaquette (W1) 6.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.5 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Produits adaptés

De la même série "FEEDMILL" Afficher tout