FF WOCT 09T320T IC928 Arc Cutting Edge Inserts for Fast Feed Machining at Small Depths of Cut

Réf.: 5694943
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série FEEDMILL
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5694943
    EAN / GTIN 7291075162547
    Réf. fabricant 5694943
    Article hors catalogue L23970 296

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm, Longueur plaquette (INSL) 10.6 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.95 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 2 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm
    • Diamètre corps plaquette (INSBD) 9.3 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 10.6 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 3.95 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.3 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 3

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "FEEDMILL" Afficher tout