FF FW D4.00-1.50-09-C Fraise à surfacer pour fortes avances

Réf.: 3193253
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série FEEDMILL
Type de produit Fraises à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3193253
EAN / GTIN 7291075162394
Réf. fabricant 3193253
Article hors catalogue L23980 1568

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4″ ,Nombre de dents (CICT) 6 ,Diamètre moyeu (DHUB) 3.11″ ,Longueur hors tout (OAL) 2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 3.18″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 4″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.079″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 3.11″
  • Identification plaquette étalon (MIID): FF WOMT09T3
  • Longueur hors tout (OAL): 2″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 13 Degrees

Produits adaptés

De la même série "FEEDMILL" Afficher tout