FF FW D40-16-06-C Fraise à surfacer pour fortes avances

Réf.: 3103244
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série FEEDMILL
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3103244
    EAN / GTIN 7291075162219
    Réf. fabricant 3103244
    Article hors catalogue L23980 970

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Nombre de dents (CICT) 4, Diamètre moyeu (DHUB) 38 mm, Longueur hors tout (OAL) 35 mm

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style A
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 26 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 40 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 4
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.2 mm
    • Diamètre moyeu (DHUB) 38 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) FF WOMT0602
    • Longueur hors tout (OAL) 35 mm
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 13 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "FEEDMILL" Afficher tout