FF EW D1.5-6.0-W1.25-09-C Fraise en bout pour avances rapides avec les plaquettes FF WOMT/CT

Réf.: 3103414
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série FEEDMILL
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3103414
    EAN / GTIN 7291075162172
    Réf. fabricant 3103414
    Article hors catalogue L23980 2395

    Description

    Description:

    Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.68″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.079″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 8.58″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon ,Usable Length (LU) 6″

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 0.68″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.68″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1-1/2″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 3
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.079″
    • Nombre de dents (NOF): 3
    • Longueur tête (LH): 5.89″
    • Identification plaquette étalon (MIID): FF WOMT09T3
    • Longueur hors tout (OAL): 8.58″
    • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
    • Type de queue: Weldon
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 13 Degrees
    • Couple (TQ): 42.5 lbfxin
    • Longueur utile (LU): 6″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "FEEDMILL" Afficher tout