FF FW D3.00-1.25-09-C Fraise à surfacer pour fortes avances

Réf.: 3103423
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série FEEDMILL
    Type de produit Fraises à surfacer

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3103423
    EAN / GTIN 7291075162363
    Réf. fabricant 3103423
    Article hors catalogue L23980 2391

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3″ ,Nombre de dents (CICT) 5 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.953″ ,Longueur hors tout (OAL) 1-3/4″

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style: A
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 2.18″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 3″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 3″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 5
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.079″
    • Diamètre moyeu (DHUB): 2.953″
    • Identification plaquette étalon (MIID): FF WOMT09T3
    • Longueur hors tout (OAL): 1-3/4″
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 13 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "FEEDMILL" Afficher tout