H600 WXCU 080612HP IC830 Plaquettes réversibles avec 6 arêtes de coupe pour l'usinage forte avance

Réf.: 5605931
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série FEEDMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5605931
EAN / GTIN 7291075236903
Réf. fabricant 5605931
Article hors catalogue L23970 20

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 8.8 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.8 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.2 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur plaquette (INSL) 8.8 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 6.8 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.86 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.34 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 6

Produits adaptés

De la même série "FEEDMILL" Afficher tout