• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

H490 ANCX 170608PDR IC830 Plaquettes rectangulaires réversibles avec 4 arêtes de coupe hélicoïdales

Réf.: 5605857
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELIDO 490 LINE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5605857
EAN / GTIN 7291075216110
Réf. fabricant 5605857
Article hors catalogue L23910 856

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 16 mm, Longueur plaquette (INSL) 16.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 10.4 mm, Largeur plaquette (W1) 11.2 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 16 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 16.7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 10.4 mm
  • Largeur plaquette (W1) 11.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.18 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Produits adaptés

De la même série "HELIDO 490 LINE" Afficher tout