H490 F90AX D5.00-7-1.5-17 90° Face Mills Carrying H490 ANKX 17 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Réf.: 3104627
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELIDO 490 LINE
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3104627
    EAN / GTIN 7291075216561
    Réf. fabricant 3104627
    Article hors catalogue L23980 2172

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5″ ,Nombre de dents (CICT) 7 ,Diamètre moyeu (DHUB) 3.54″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style: B
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 5″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 5″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 5″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 7
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.642″
    • Diamètre moyeu (DHUB): 3.54″
    • Identification plaquette étalon (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
    • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIDO 490 LINE" Afficher tout