H490 SMD3.0-1.8-4-1.25-17 Extended Flute Shell Mills Carrying H490 ANKX 17 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Réf.: 3105518
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELIDO 490 LINE
    Type de produit Fraises à surfacer

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3105518
    EAN / GTIN 7291075257618
    Réf. fabricant 3105518
    Article hors catalogue L23980 1519

    Description

    Description:

    Shell Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 2.86″ ,Cutting Diameter (DC) 3″ ,Cutting Item Count (CICT) 12 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 1.83″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 2.76″

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style: A
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2.86″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 3″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 12
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.83″
    • Nombre de dents (NOF): 4
    • Identification plaquette étalon (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
    • Longueur hors tout (OAL): 2.76″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIDO 490 LINE" Afficher tout