• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

H490 F90AX D6.0-12-2.0-17 90° Face Mills Carrying H490 ANKX 17 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Réf.: 3104630
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIDO 490 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3104630
EAN / GTIN 7291075216592
Réf. fabricant 3104630
Article hors catalogue L23980 2197

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 6″ ,Nombre de dents (CICT) 12 ,Diamètre moyeu (DHUB) 4.72″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
  • Diamètre coupant (DC): 6″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 6″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 6″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 12
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.642″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 4.72″
  • Identification plaquette étalon (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Produits adaptés

De la même série "HELIDO 490 LINE" Afficher tout