H490 ANKX 120508PNTR IC5100 Plaquettes rectangulaires réversibles avec 4 arêtes de coupe hélicoïdales

Réf.: 5605568
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELIDO 490 LINE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5605568
EAN / GTIN 7291075240566
Réf. fabricant 5605568
Article hors catalogue L23910 627

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 11 mm, Longueur plaquette (INSL) 13.67 mm, Épaisseur plaquette (S) 9.15 mm, Largeur plaquette (W1) 10 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 11 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 13.67 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 9.15 mm
  • Largeur plaquette (W1) 10 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Produits adaptés

De la même série "HELIDO 490 LINE" Afficher tout