• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MTECS 0375C10 1.75ISO IC908 Fraise à fileter en carbure monobloc de petits diamètres pour filetage intérieur profil ISO

Réf.: 5605838
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5605838
EAN / GTIN 7291075196047
Réf. fabricant 5605838
Article hors catalogue L24210 266

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/8″ ,Diamètre coupant (DC) 0.354″ ,Longueur hors tout (OAL) 3″ ,Pas filetage (TP) 1.75 mm ,Taille du filetage M12 ,Taille du filetage M12 ,Taille du filetage M12 ,Taille du filetage M12

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/8″
  • Diamètre coupant (DC): 0.354″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 3″
  • Type de queue: Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Pas filetage (TP): 1.75 mm
  • Taille du filetage: M12
  • Longueur utile (LU): 1.02″

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout