• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MTECS 0250C67 18UN IC908 Fraises à fileter en carbure monobloc pour filetages intérieurs UN.

Réf.: 5605827
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5605827
EAN / GTIN 7291075196245
Réf. fabricant 5605827
Article hors catalogue L24210 249

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.236″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″ ,Taille du filetage 5/16 ,Taille du filetage 5/16 ,Taille du filetage 5/16 ,Taille du filetage 5/16 ,Nombre filets au pouce (TPI) 18 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/4″
  • Diamètre coupant (DC): 0.236″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
  • Type de queue: Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Taille du filetage: 5/16
  • Nombre filets au pouce (TPI): 18 Threads/″
  • Longueur utile (LU): 0.67″

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout