• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MTECS 16144D41 10UN IC908 Fraises à fileter en carbure monobloc pour filetages intérieurs UN.

Réf.: 5605773
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5605773
EAN / GTIN 7291075447002
Réf. fabricant 5605773
Article hors catalogue L24210 130

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 14.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 105 mm, Pas filetage (TP) 2.54 mm, Taille du filetage 3/4, Taille du filetage 3/4, Taille du filetage 3/4, Taille du filetage 3/4, Nombre filets au pouce (TPI) 10 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Diamètre coupant (DC) 14.4 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur hors tout (OAL) 105 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 2.54 mm
  • Taille du filetage 3/4
  • Nombre filets au pouce (TPI) 10 Threads/″
  • Longueur utile (LU) 41.5 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout