• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MTEC E 1010D16 24UN IC908 Fraises à fileter en bout carbure monobloc pour filets UN, pour filetages extérieurs.

Réf.: 5605755
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5605755
EAN / GTIN 7291075221787
Réf. fabricant 5605755
Article hors catalogue L24210 452

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Diamètre coupant (DC) 10 mm, Longueur hors tout (OAL) 73 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 24 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Diamètre coupant (DC) 10 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 16.4 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Angle d hélice denture (FHA) 15 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 73 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Nombre filets au pouce (TPI) 24 Threads/″

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout